Bandă adezivă oglindă 4952

Cod articol: 083783 4952
(1,56 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 4952
Tip de bandă adezivă cu două tăişuri
Material de suport Spumă PE
Adeziv Acrilat modificat
Forţă de lipire pe oţel 6,5 N/mm
Capacitate de întindere 200 %
Particularitate Cu rezistenţă la substanţe chimice; rezistenţă la umezeală; rezistenţă la forfecare; rezistent la UV
Utilizare Fixare; Montaj
Rezistent la temperaturi de până la 80 °C
Materialul acoperirii Hârtie
Temperatură de depozitare 15 °C - 35 °C
umiditate depozitare 50 % - 70 %
Culoarea alb
Lungime 10 m
Lăţime 19 mm
Grosime 1,15 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083783 4952
EAN / GTIN 4063565115653
Număr producător 04952-00525-00

Descriere

Execuţie:

tesafix® 4952 este o bandă adezivă bilaterală din spumă PE cu adeziv acrilat. Legături puternice, durabile şi aderenţă imediată. Rezistenţă ridicată la tracţiune şi forfecare precum şi stabilitate ridicată la temperatură și îmbătrânire. Ideală pentru lipirea oglinzilor.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sau montarea durabilă a componentelor în interior pe suprafeţe plane.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.