Set pentru repararea fileturilor M2,5-M6

Cod articol: 082820 M2,5-M6
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de inserţii lungime filet 1×D 100
Număr de inserţii lungime filet 1,5×D 100
Număr de inserţii lungime filet 2×D 100
Tip produs Reparaţia fileturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082820 M2,5-M6
EAN / GTIN 4250361202605
Număr producător 41860000001/10

Descriere

Execuţie:

Set de reparaţie compus din diferite seturi pentru repararea fileturilor metrice ISO.
Inserţii filetate HeliCoil®plus din oţel inox foarte rezistente la uzură, frecare redusă a filetului cu toleranţe reduse, calitate înaltă a suprafeţei precum şi rezistenţă la coroziune şi la solicitare termică. Forma constructivă flexibilă permite distribuirea uniformă a sarcinii şi a tensiunii şi generează astfel îmbinări prin înşurubare durabile de cea mai înaltă calitate pentru toate sarcinile de regim (static, dinamic) cu transmitere ideală a forţei. Montaj rapid, necomplicat. Rezultă un filet interior cu dimensiuni standard, utilizabil din ambele părţi.
320 piese:(câte 20 de inserții 1×D; 1,5×D; 2×D − M2,5; M3; M4; M5; M6)

Aplicaţie:

Pentru repararea economică a fileturilor deteriorate sau uzate şi ca element de construcţie pentru întărirea filetului la utilizarea unor materiale cu rezistenţă redusă la frecare (de ex. aluminiu, aliaje aluminiu-magneziu).

Livrare:

Inserţii filetate Helicoil®plus de diferite dimensiuni şi lungimi, 5 burghie cu coadă conică, 5 tarozi de mână în serie HSS, 5 arbori de montare, 5 spărgătoare pentru şuruburi rupte, 1 geantă din plastic (L×l×Î) 420×340×120 mm.

Notă:

Pentru tarozi de maşină HSS-E-PM cu strat de acoperire TiCN consultaţi Cod 133550 şi Cod 138200.
  • Pentru calibre tampon recomandate pentru verificarea filetului consultaţi începând cu Cod 486000.
  • La cerere se pot livra inserţii autoblocante, alte dimensiuni şi inserţii cu filet UNC/UNF.