Set pentru repararea fileturilor DIN 8140 M3

Cod articol: 082800 M3
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ găurii de centrare 3,2 mm
Filet M M3
Număr inserţii filetate 60
Tip produs Reparaţia fileturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082800 M3
EAN / GTIN 4250361200021
Număr producător 41851030000/10

Descriere

Execuţie:

Inserţii filetate HeliCoil®plus din oţel inox foarte rezistente la uzură, frecare redusă a filetului cu toleranţe reduse, calitate înaltă a suprafeţei precum şi rezistenţă la coroziune şi la solicitare termică. Forma constructivă flexibilă permite distribuirea uniformă a sarcinii şi a tensiunii şi generează astfel îmbinări prin înşurubare durabile de cea mai înaltă calitate pentru toate sarcinile de regim (static, dinamic) cu transmitere ideală a forţei. Montaj rapid, necomplicat. Rezultă un filet interior cu dimensiuni standard, utilizabil din ambele părţi.
Set complet de reparaţie pentru câte o mărime metrică de filet în geantă din plastic.

Aplicaţie:

Pentru repararea economică a fileturilor deteriorate sau uzate şi ca element de construcţie pentru întărirea filetului la utilizarea unor materiale cu rezistenţă redusă la frecare (de ex. aluminiu, aliaje aluminiu-magneziu).

Livrare:

  • 1 tarod manual HSS.
  • 1 arbore încorporat.
  • 1 geantă din plastic L×l×H 180×165×45 mm (până la Ref. M8) resp. 245×225×50 mm (începând cu Ref. M10).
  • Câte 20 (până la Ref. M6) resp. 10 (de la Ref. M8) inserţii filetate pentru găuri străpunse din oţel superior în orice lungime (1×D / 1,5×D / 2×D).
1 burghiu elicoidal.
1 spărgător pentru şuruburi rupte.

Notă:

Pentru tarozi de maşină HSS-E-PM cu strat de acoperire TiCN consultaţi Cod 133550 şi Cod 138200.
  • Pentru calibre tampon recomandate pentru verificarea filetului consultaţi începând cu Cod 486000.
  • La cerere se pot livra inserţii autoblocante, alte dimensiuni şi inserţii cu filet UNC/UNF.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Filet M (×pasul filetului) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături