{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ găurii de centrare | 4,5 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Grosimea maximă a materialului | 2,7 mm | |
Putere recomandată de acţionare | 0,8 kW | |
Turaţie recomandată | 2.500 min-1 | |
Pentru filet M | M5 | |
Tip produs | Dispozitive de găurire prin deformare plastică, fără aşchii |
Cod articol | 082730 M5 | |
EAN / GTIN | 2050001740199 | |
Număr producător | 100450 |