Lanternă de buzunar cu LED, neagră cu baterii 160

Cod articol: 081533 160
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11.294 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Funcţie de lanternă de buzunar: Focalizare

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Funcţie de lanternă de buzunar Focalizare
Zonă ATEX nu există
Flux luminos 250 lm
Durata de iluminare 9 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Tip de baterii Mignon, AA
Lungimea totală 160 mm
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081533 160
EAN / GTIN 4062406087173

Descriere

Execuţie:

Lanternă cu LED de buzunar, de calitate, durabilă şi robustă, din aluminiu eloxat. Cea mai modernă tehnologie LED cu putere excepţională de iluminare.
  • Protecţie la rostogolire involuntară.
  • Buton acoperit cu cauciuc.

Cu cap de lampă focalizabil.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături