LED-ficklampa, svart med batterier 160

Article no.: 081533 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
11 484 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Kan även användas som ficklampa: Fokus

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 54
Kan även användas som ficklampa Fokus
ATEX-zon ingen
ljusflöde 250 lm
brinntid 9 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Mignon, AA
totallängd 160 mm
Produktslag Ficklampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081533 160
EAN / GTIN 4062406087173

Beskrivelse

Utförande:

Högvärdig, slitstark och robust LED-ficklampa av anodiserat aluminium. Senaste LED-tekniken med enastående ljuseffekt.
  • Rullspärr.
  • Gummiöverdragen tryckknapp.

Med fokuserbart lamphuvud.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen