Disc de antrenare cu plăcuţe de carbură Funcţionare spre stânga 25

Cod articol: 327482 25
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ zonei de antrenare A 25 mm
⌀ exterior B 45 mm
Lungime C 33 mm
⌀ vârfului de centrare compatibil D 10 mm
Număr de plăcuţe 3
Tip produs Antrenor frontal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 327482 25
EAN / GTIN 4067263558323

Descriere

Execuţie:

Discuri de antrenare, inclusiv plăcuţe de antrenare din carbură înlocuibile.

Adaptat pentru:

Corp de bază antrenor frontal Cod 327455, 327465.

Notă:

Discuri de antrenare compatibile cu vechiul sistem CoAE Röhm Cod 327601/7611/7641/7651.