Maşină de găurit BE650

Cod articol: 075070 BE650
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului BE 650
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 650 W
Turaţie maximă treapta 1 1.500 min-1
Domeniul de strângere a mandrinei 1,5 mm - 13 mm
⌀ ax prindere 43 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 1 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1 30 mm
Greutate 1,8 kg
Lungimea cablului 2,5 m
Rotaţie la dreapta/ stânga da
Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075070 BE650
EAN / GTIN 4061792201644
Număr producător 600741850

Descriere

Execuţie:

Maşina de găurit potrivită pentru orice diametru de alezaj.
Fiecare maşină de găurit are un interval optim de turaţie pentru anumite diametre de găurire şi dispune şi de un ax cu suport cu locaş hexagonal pentru biţi de şurubelniţă pentru utilizare chiar şi fără mandrină.
Mandrina de strângere rapidă Futuro Plus asigură rezultate precise de găurire prin strângerea automată la găurire.
  • Maşină de găurit mică şi maniabilă.
  • Sistem electronic Vario (V) pentru lucrul la turaţii adecvate materialelor.
  • Rotiţă de reglare pentru preselectarea turaţiei
  • Funcţionare pe dreapta/stânga.
  • Mâner cu suprafaţă de prindere Softgrip antiderapantă.

Livrare:

Inclusiv mandrină de strângere rapidă Futuro Plus.