Mașină de găurit cu percuție cu acumulator Li-Ion SB18LBL

Cod articol: 070121 SB18LBL
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
  • Ambalaj: Metabox
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Metabox
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Denumirea producătorului SB 18 L BL
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 25 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 60 Nm
Turaţie de mers în gol 0 - 1.850
Număr maxim de percuţii 26.000 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 32 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 10 mm
Greutate cu acumulator 1,4 kg
Greutate fără acumulator 0,9 kg
Utilizare tipică Mediu
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070121 SB18LBL
EAN / GTIN 4007430337597
Număr producător 602331500

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit cu percuție cu acumulator, cu motor fără perii şi angrenaj cu două trepte.
Alegeți între un set complet de 2 baterii, încărcător și o valiză robustă din plastic sau mașina fără accesorii în cutie dacă aveți deja unele baterii. Desigur, bateriile și încărcătoarele pot fi achiziționate și separat.
Apropo, toate pachetele de baterii Metabo sunt acoperite de o garanție de 3 ani, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.
Detalii suplimentare, cum ar fi lumina de lucru cu LED-uri strălucitoare și cârligul practic pentru curea, oferă și mai mult confort în muncă.
Pentru cele mai grele aplicații, vă recomandăm tipurile fără perii, pe care le puteți recunoaște imediat prin ”BL” în denumire. De asemenea, acestea au o protecție termică la suprasarcină, care protejează motorul împotriva supraîncălzirii.
  • Mașină de găurit cu percuție fără fir cu design extrem de compact pentru aplicații universale.
  • Funcție de găurire cu percuție pentru găurirea în zidărie.
  • Lumină de lucru integrată cu LED-uri cu funcție de lumină posterioară pentru luminozitate optimă în zona de lucru.
  • Cu cârlig practic pentru curea și depozit de biți, fixabil opțional pe dreapta sau pe stânga.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Inclusiv mandrină rapidă, 2× acumulator Li-Ion, încărcător şi geantă de transport.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la nr. 073870 şi 073890.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii