Cutie pentru depozitare ESD din PP, deschisă, separată ECB6

Cod articol: 972330 ECB6
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Înălţime 50 mm
Lăţime 100 mm
Adâncime 95 mm
Lăţime interioară 87 mm
Adâncime interioară 60 mm
Culoarea neagră
Tip produs Cutie de depozitare la vedere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972330 ECB6
EAN / GTIN 8055520406056
Număr producător CB 6 MC - 1394006197

Descriere

Execuţie:

Recipient stivuibil de înaltă calitate din plastic conductibil electric. Rezistent la majoritatea acizilor şi uleiurilor. Rezistent la temperaturi de la –20 °C până la + 80 °C
Culoare: neagră.

Adaptat pentru:

Șină pentru recipient Cod 972121 (totuşi nu Ref. ECB3Z şi ECB2).