Burghiu de percuţie din carbură SDS-max 12X340 mm

Cod articol: 789200 12X340
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Max

Detalii despre produs

Date tehnice

12 mm
Lungimea totală 340 mm
Lungimea spiralei 200 mm
Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Max
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789200 12X340
EAN / GTIN 4002395374083
Număr producător 4932352750

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială a plăcuţelor din carbură pentru durabilitate ridicată.
Vârf îndoit mai ascuţit: găurire mai precisă, fără alunecare pe suprafaţă, acţiune agresivă în beton armat şi viteză mai mare de găurire. Certificare PGM - asigură găuri precise, adecvate pentru dibluri, pentru ancore chimice şi mecanice deopotrivă. Scurgeri mari pentru praful rezultat la găurire, pentru un transport mai rapid al prafului, rezultând astfel o frecare redusă.
Capul burghiului cu secţiune transversală pătrată de la ⌀ 16 mm.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei.

Notă:

La o lungime >500 mm, se va perfora în prealabil la cel puţin 150 mm în adâncime cu burghiu scurt (de preferinţă acelaşi ⌀).
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
    ⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături