GARANT Master Alu Alezor ultraperformant din carbură monobloc HPC gaură înfundată DLC

Cod articol: 164405
de la 
La cerere
Livrabil
128 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Răcire interioară: Da, cu 25 bari
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Descriere

Execuţie:

Alezoare HPC speciale de ultimă generaţie pentru prelucrarea aluminiului, cu geometrie îmbunătăţită a tăişurilor şi substrat de carbură perfecţionat.
Tăişuri extrem de scurte pentru valori de aşchiere ridicate. Strategie de răcire optimizată datorită ieşirilor pentru lichidul de răcire dispuse radial, cu ţintire directă a tăişului.

Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică cu ⌀ cozii drepte pentru prindere standardizată în special în mandrina hidraulică sau în mandrina de mare precizie.
Cea mai mare concentricitate şi siguranţă a procesului datorită divizării inegale a tăişurilor şi configuraţiei speciale a teşiturii rotunde.
Model cu strat de acoperire DLC sp2.
Informaţii privind toleranţele:
Configurabil: Alezoare rectificate pentru ajustaj conform preferinţelor.
H7: Execuţie conform DIN1420 pentru toleranţa H7 a alezajului.

Aplicaţie:

Model special pentru găuri înfundate.

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături