Włóknina ścierna, rolki 280

Nr art.: GG5115 280
Ustaw cenę 4 Sztuka (PLN 157,75 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Szczegóły produktu

Dane techniczne

porównanie ziarnistości 280 - 360
ziarnistość średnio drobne
struktura włókniny 280
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
szerokość rolki 115 mm
długość rolki 10 m
zawartość 4
wersja A Very Fine
kolor czerwone
Rodzaj produktu Włóknina ścierna, rolki,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG5115 280
EAN / GTIN 4045197575043

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Syntetyczna włóknina nylonowa z ziarnem ściernym przełożona na podłożu z żywicy syntetycznej. Wolna od części mogących powodować korozję, do stosowania na sucho i na mokro (jak 556015; 556110; 556115).
jak 556115.

Zaleta:

  • Dopasowuje się do kształtu elementu obrabianego.
  • Otwarta struktura zapobiega dokładaniu i redukuje emisje ciepła.
  • Równomierne, powtarzalne wykończenie.
  • Do zastosowania na sucho i na mokro.
  • Bez komponentów zagrażających korozją.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych.
Średnie / średniodrobne: uniwersalne do usuwania rdzawych nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień do szlifowania wykańczającego wstępnie szlifowanych lub szczotkowanych powierzchni albo do odtłuszczania i czyszczenia przed lakierowaniem.

Zawartość:

4 rolki / pojemnik.

Wskazówka:

Sprzedaż tylko całych pojemników, nie można zamawiać pojedynczych sztuk! Informacja do zamawiania: 1 zestaw = 1 pojemnik.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    struktura włókniny Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka