{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | AB1 | |
wysokość | 90 mm | |
szerokość | 130 mm | |
głębokość | 198 mm | |
materiał | polipropylen | |
kolor | antracyt | |
kolor | antracyt | |
przygotowane do kodu EAN na spodzie | tak | |
przygotowane do wziernika | tak | |
przygotowane do wziernika stanowiącego przegrodę materiału sypkiego | tak | |
do układania w stosy | tak | |
możliwość opisu | na paskach do opisywania | |
blokada w szufladach | nie | |
zawartość kartonu | 36 | |
Rodzaj produktu | Pojemniki magazynowe otwarte |
Numer artykułu | 963308 AB1 | |
EAN / GTIN | 4045197725387 |