Blat roboczy o grubości 50 mm z bambusa klejonego krzyżowo 1500 mm

Nr art.: 926005 1500
(PLN 1226,99 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 1 500 mm
głębokość 800 mm
Grubość 50 mm
materiał blatu Bambus
okładzina blatu powierzchnia szlifowana i nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 926005 1500
EAN / GTIN 4062406193607

Opis

Wykonanie:

Głębokość blatu 800 mm, grubość 50 mm: Otwory od spodu blatów należy wykonać samodzielnie.
Blat bez wstępnych nawierceń. Otwory trzeba rozmieścić samodzielnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria