{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pojemność skrzyni | 600 l | |
wysokość | 1 099 mm | |
długość | 1 458 mm | |
szerokość | 855 mm | |
wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami | 843 mm | |
wysokość skrzyni | 735 mm | |
długość skrzyni | 1 321 mm | |
szerokość skrzyni | 794 mm | |
wysokość wewnętrzna kieszeni | 72 mm | |
szerokość wewnętrzna kieszeni | 194 mm | |
rozstaw kieszeni B | 327 mm | |
⌀ koła | 200 mm | |
nośność | 750 kg | |
masa | 95 kg | |
Rodzaj produktu | Zbiorniki przechylne |
Numer artykułu | 919923 600 | |
EAN / GTIN | 4017976247038 | |
Numer producenta | 4703A/7016 |