{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pojemność skrzyni | 450 l | |
wysokość | 1 072 mm | |
długość | 1 374 mm | |
szerokość | 730 mm | |
wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami | 733 mm | |
wysokość skrzyni | 708 mm | |
długość skrzyni | 1 214 mm | |
szerokość skrzyni | 669 mm | |
wysokość wewnętrzna kieszeni | 72 mm | |
szerokość wewnętrzna kieszeni | 194 mm | |
wymiar A kieszeni | 194 mm | |
wymiar C kieszeni | 603 mm | |
wymiar D kieszeni | 72 mm | |
rozstaw kieszeni B | 203 mm | |
Liczba kół | 4 | |
⌀ koła | 200 mm | |
nośność | 750 kg | |
materiał kółka | TPE | |
kolor | Szary antracyt RAL 7016 | |
wykonanie kurka spustowego | Kurek spustowy z sitem | |
mechanizm przechyłu | ręcznie | |
zabezpieczenie przed przechyłem | tak | |
z kieszeniami na widły | tak | |
linka | nie | |
spawane olejoszczelnie | tak | |
masa | 83 kg | |
norma | EN 1757-3 | |
Rodzaj produktu | Zbiorniki przechylne |
Numer artykułu | 919923 450 | |
EAN / GTIN | 4017976247021 | |
Numer producenta | 4702A/7016 |