Groty do okrawaczy, powłoka TiN S20

Nr art.: 838530 S20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
538 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 3,2 mm
długość całkowita 48 mm
materiał HSS
typ S20
zastosowanie prawe + lewe
do okrawania mosiądz, żeliwo
powłoka TiN
Rodzaj produktu Grot

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 838530 S20
EAN / GTIN 7290003234981
Numer producenta BS2012

Opis

Wskazówka:

Ostrzy typu S można używać tylko z następującymi narzędziami o numerach: 838350; 838400; 838410; 838420 oraz 838430.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka