Kleszcze kątowe, szczęki w kształcie S 1 cal

Nr art.: 810745 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 320 mm
Rozstaw 42 mm
⌀ rury 1 cal
kąt szczęk 45 stopni
metoda wykonania całe kute
obróbka cieplna szczęki hartowane indukcyjnie
materiał szczypiec Stal chrom-wanad
szczęka S tak
kształt szwedzki tak
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 810745 1
EAN / GTIN 4003773014249
Numer producenta 83 30 010

Opis

Wykonanie:

Typ szwedzki, wąskie, specjalnie uformowane szczęki pod kątem 45° , samozaciskowe. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.
KNIPEX ze szczękami S do oparcia rury w trzech punktach.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabielone.