Przecinak płaski 125 mm

Nr art.: 740500 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 125 mm
szerokość ostrza 18 mm
masa 150 g
Rodzaj produktu Przecinaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 740500 125
EAN / GTIN 4049002000614
Numer producenta R310 125 1

Opis

Wykonanie:

Płasko-owalna stal hartowana i odpuszczana. Ostrza równomiernie hartowane, możliwe ostrzenie bez dodatkowego hartowania. Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się przecinaka.

Norma:

DIN 6453.
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana.
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
    długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka