Szczypce do instalacji wodnych Cobra® z dokładną regulacją zapadek. bardzo wąska główka 250 mm

Nr art.: 706250 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Cobra
długość całkowita 250 mm
powierzchnia czarny atramentowy
Średnica mocowania sześciokąta 34 mm
rozstaw do rur 1,1/4 cal
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 19
norma DIN ISO 8976
wykonanie szczęk bardzo smukłe
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Stal chromowo-wanadowa
nieiskrzący nie
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Samozaciskające się tak
Ochrona przed zakleszczeniem tak
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 706250 250
EAN / GTIN 4003773061267
Numer producenta 87 51 250

Opis

Wykonanie:

Specjalna, szczególnie wąska główka do pracy w ciasnych miejscach. Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) z zabezpieczeniem przed zakleszczaniem palców. Dokładne nastawianie szczęk za pomocą sprężynującego przycisku. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 8976.

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kute matrycowo.