Szczypce do instalacji wodnych SmartGrip®, samoustawiające się 250 mm

Nr art.: 705400 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta SmartGrip
długość całkowita 250 mm
powierzchnia czernione, główka polerowana
Średnica mocowania sześciokąta 36 mm
rozstaw do rur 1,1/4 cal
norma DIN ISO 8976
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał stal chromowo-wanadowa
nieiskrzący nie
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Samozaciskające się tak
Ochrona przed zakleszczeniem tak
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 705400 250
EAN / GTIN 4003773061304
Numer producenta 85 01 250

Opis

Wykonanie:

Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) i zabezpieczenie przed zakleszczaniem palców. Możliwość precyzyjnego nastawiania szczęk i w pełni automatyczne nastawianie na przedmiocie odkręcanym poprzez ściśnięcie uchwytów. Samozakleszczające się na odkręcanym przedmiocie.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.