Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3 profil Hex-Plus 1,5 mm

Nr art.: 675240 1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    9,99  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    8,32  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 840/1 Z Hex-Plus
sześciokąt 1,5 mm
długość całkowita 25 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętak 6-kątny
grot 6-kątny do bitów C 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 675240 1,5
EAN / GTIN 4013288191502
Numer producenta 05056303001

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.
Wersja standardowa, ciągliwo-twarda.

Zastosowanie:

Do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym DIN 7426 lub DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.
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
    sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka