Chwyt z magnesem / szybkozłączem 6,3

Nr art.: 675050 6,3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chwyt 6-kątny 6,3 mm
długość całkowita 50 mm
czop lub gniazdo wyjściowe 6-kątne D 6,3 (1/4 cala)
napęd od strony maszyny E 6,3 (1/4 cala)
przystosowane do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Uchwyt do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 675050 6,3
EAN / GTIN 4045197611598

Opis

Wykonanie:

System dwuczęściowy, tzn. uchwyt i bity oddzielnie. W przypadku zużycia należy wymienić tylko bit.
Adapter z automatycznym szybkozłączem i magnesem, do bitów C 6,3 i E 6,3 (magnes przytrzymuje wkręt).
  • Uchwyt do bitów C 6,3 i E 6,3.
  • Tuleja blokuje się w położeniu otwartym. Włożenie bitu powoduje automatyczne zablokowanie.
  • Można łatwo wyjmować nawet małe bity, gdyż tuleja odsuwa je od magnesu – szybsza wymiana bitów jedną ręką.