• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Elektroniczne klucze dynamometryczne z napędem elektrycznym 136 Nm

Nr art.: 655305 136
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V
  • kierunek dociągania: Dokręcanie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±2; ±3
  • Połączenie z aplikacją: OneKey
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V
kierunek dociągania Dokręcanie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±2 %; ±3 %
Połączenie z aplikacją OneKey
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 592 mm
zakres momentu obrotowego 13,6 Nm - 135,6 Nm
Zakres momentów obrotowych 10 lbfft - 100 lbfft
Zakres momentów obrotowych 120 lbfin - 1 200 lbfin
rozdzielczość 0,1 Nm
masa 2 500 g
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
wskaźnik cyfrowy
sygnalizacja rozłączenia akustyczne; dotykowy; dotykowy
Zasada zadziałania silnik wibracyjny
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
napięcie znamionowe 12 V
konstrukcja silnika Fuel™
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 min-1 - 100 min-1
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Technika pomiarowa elektroniczne
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback sygnał akustyczny; Wyzwalający; Wskazujący
przełączalny odczyt Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 655305 136
EAN / GTIN 4058546229122
Numer producenta 4933464967

Opis

Wykonanie:

  • Możliwość wstępnego dokręcenia śruby za pomocą napędu elektrycznego. W dalszej kolejności dokręcanie odbywa się ręcznie do zadanej wartości momentu obrotowego. Ustawianie i obsługa odbywają się bezpośrednio na kluczu dynamometrycznym.
  • Funkcja szybkiego przekazywania informacji o momencie obrotowym dzięki ONE-KEY™ umożliwia generowanie raportów.
  • Wyświetlacz LCD o intensywnych kolorach i szybkim czasie reakcji. Komunikat zwrotny informujący o statusie oraz wskazanie istotnych informacji.
  • Sygnały ostrzegawcze można ustawić do wyboru jako odczuwalne (wibracje), optyczne (diody LED i wyświetlacz) oraz akustyczne lub w połączeniu. Możliwość indywidualnego ustawienia punktu wstępnego ostrzegania.
  • Możliwość zapisu nawet 28000 wartości pomiaru na kluczu dynamometrycznym.
  • Z funkcją przypomnienia o kalibracji. Po osiągnięciu danej wartości obciążenia i upływie określonego czasu.

Jednostki miary: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

W prawo ±2%, w lewo ±3%.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

Z akumulatorem litowo-jonowym 12 V / 2,0 Ah Red, ładowarką C12C oraz wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. nr 073814 i nast. oraz 073840. Ponowna kalibracja odbywa się u producenta.