Klucze trzpieniowe, 6-kątne niklowany 1,3 mm

Nr art.: 626037 1,3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 1,3 mm
długość ramion 41×13 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
powierzchnia niklowany
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 626037 1,3
EAN / GTIN 4045197912473

Opis

Wykonanie:

powierzchnia niklowana.
kątowy uchwyt wg DIN 911 / DIN ISO 2936, stal chromowo-wanadowa, powierzchnie czołowe płaskie, krawędzie fazowane.Powierzchnia niklowana.

Wskazówka:

Wkrętarki kątowe HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach calowych (nr 626039 oraz nr 626042).
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
    6 - kątne (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka