Klucze trzpieniowe, 6-kątne lakierowane proszkowo 1,5 mm

Nr art.: 626034 1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
  • materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 1,5 mm
materiał Stop specjalny PB Swiss Tools.
długość ramion 52×16 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
powierzchnia lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 626034 1,5
EAN / GTIN 7610733200757
Numer producenta 210.1,5 LG

Opis

Wykonanie:

Trzpień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
Powierzchnia niklowana, chromowana i lakierowana proszkowo; łatwe wyszukiwanie właściwego rozmiaru dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka