Otwornice bimetalowe 60 mm

Nr art.: 589010 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
  • liczba zębów na cal: 4 / 6

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba zębów na cal 4 / 6
średnica 60 mm
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej 140 min-1
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX 70 min-1
zalecana prędkość obrotowa w aluminium 220 min-1
Rodzaj produktu Otwornice

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 589010 60
EAN / GTIN 4045197158536

Opis

Wykonanie:

Solidna i niełamliwa konstrukcja ze zmiennym uzębieniem na elastycznym korpusie ze specjalnej stali (bimetal). Wzmocnione, sztywne dno posiada gwint i otwory zabierakowe (od ⌀ 32 mm) do pewnego mocowania na trzpieniu. Wysokiej jakości zęby ze stali szybkotnącej, ich geometria oraz wąskie tolerancje wymiarów gwarantują bardzo dobrą wydajność skrawania i dużą trwałość.
  • uzębienie Vario 4/6 zębów na cal zapewnia pracę bez wibracji
  • maksymalna głębokość cięcia dla wszystkich rozmiarów 38 mm.
  • precyzyjnie zeszlifowane zęby - najszybsze piłowanie i czyste krawędzie cięcia.

Zastosowanie:

Do wiertarek stacjonarnych, tokarek i elektrycznych wiertarek ręcznych o odpowiednich obrotach. Do wycinania okrągłych otworów w materiałach cienko- i grubościennych (niezależnie od tego, czy powierzchnia jest płaska, czy wypukła). Do wszystkich materiałów, jak np. stal, stal stopowa, mosiądz, miedź, żeliwo, metale lekkie, drewno, płyty gipsowe, tworzywa sztuczne itp. Odpowiednie smarowanie (przy wierceniu w metalach) zwiększa trwałość otwornicy.

Zalecenie:

Zastosowanie oleju chłodząco-smarującego, np. nr 084205, wielk. 0,25 przedłuża trwałość i umożliwia większą wydajność.

Wskazówka:

Chwyty mocujące i otwornice są kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi w handlu bimetalowymi otwornicami, jednak bez złącza Bosch-SDS.
Koronki wiertarskie do kamienia zob. nr 788000.
Wykrawarka kołowa z węglików spiekanych do stali zob. nr 118400, 118500, 119000.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    średnica (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka