Scie cloche bimétal 60 mm

Réf.: 589010 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
43 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dents / pouce 4 / 6
Diamètre 60 mm
Vitesse de rotation recommandée acier 140 min-1
Vitesse de rotation recommandée INOX 70 min-1
Vitesse de rotation recommandée aluminium 220 min-1
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 589010 60
EAN / GTIN 4045197158536

Description

Exécution:

Construction très robuste avec denture variable sur corps en acier spécial souple (bimétal). La base rigide renforcée comporte un filetage et des trous d’entraînement (à partir de ⌀ 32 mm) pour une fixation rapide sur le mandrin. La bonne qualité et la géométrie des dents HSS ainsi que les tolérances de fabrication réduites garantissent les meilleures performances et une grande longévité.
  • Denture variable 4 / 6 dents par pouce pour un fonctionnement quasi sans vibrations.
  • Profondeur de coupe maximale pour toutes les dimensions: 38 mm.
  • Dents rectifiées avec précision – Sciage extrêmement rapide et arêtes de coupe propres.

Utilisation:

Sur perceuses fixes, tours ou perceuses électriques à main avec la vitesse correspondante. Pour la réalisation de trous ronds dans des matériaux minces à épais avec une surface de pièce plane ou bombée. Conviennent pour tous les matériaux comme l’acier, l’inox, le laiton, le cuivre, la fonte, les alliages légers, le bois, les plaques de placoplâtre et de plastique, etc. L’apport de lubrifiant augmente la durée de vie (métaux).

Recommandation(s):

L’utilisation d’huile de coupe (p. ex. 084205 réf. 0,25) prolonge la durée de vie et permet une progression plus rapide.

Remarque(s):

Les mandrins d’entraînement et les scies cloches sont compatibles avec toutes les scies cloches bimétal courantes, sauf Bosch-SDS.
Couronnes en carbure pour pierre, voir 788000.
Trépans en carbure pour acier, voir 118400, 118500, 119000.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Diamètre (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier