Tarcze do oczyszczania (A)  115 mm

Nr art.: 566757 115
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    95,38  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    79,48  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: płaskie
  • ⌀ otworu: 22,23
  • maks. prędkość obwodowa: 60

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość równiaki
stopień twardości miękkie
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu płaskie
⌀ tarczy 115 mm
⌀ otworu 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 60 m/s
zalecana prędkość obrotowa 5 000 min-1 - 7 000 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 11 000 min-1
Rodzaj produktu Włóknina do zgrubnego oczyszczania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566757 115
EAN / GTIN 4067263046875

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice z syntetyczną włókniną nylonową, z równomiernie rozmieszczonym ścierniwem.
Szczególnie odporna, gęsto tkana drobna struktura włókniny o dużej elastyczności i wydajności szlifowania.

Zastosowanie:

Do oczyszczania i usuwania zadziorów z precyzyjnym wykończeniem powierzchni.
talerz z włókna szklanego do bezpośredniego mocowania w szlifierkach kątowych.