Uchwyty do pilników, z drewna 100 mm

Nr art.: 519400 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 280 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 100 mm
norma DIN 395
pasują do pilników (płaskich, trójkątnych, półokrągłych) o długości 100 mm
pasują do pilników (czworokątnych, okrągłych) o długości 150 mm - 200 mm
Rodzaj produktu Blankiet

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 519400 100
EAN / GTIN 2050001030658

Opis

Wykonanie:

Z twardego drewna, pochodzącego z drzewostanu certyfikowanego przez PEFC, o poręcznym kształcie. Pierścień z rury stalowej bez szwu , wprasowany głęboko w uchwyt, zapobiega jego pęknięciu przy wbijaniu pilnika. Pierścień połączony jest trwale z uchwytem.
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
    długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka