Statyw pomiarowy ST-D

Nr art.: 499011
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
zakres regulacji wysokości prowadnicy 300 mm
długość podstawy 175 mm
szerokość podstawy 190 mm
wys. całkowita 385 mm
Rodzaj produktu Stojak pomiarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 499011
EAN / GTIN 2050001958389
Numer producenta 6710803

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy ze stabilną podstawą. Regulacja wysokości uchwytu do mechanizmu posuwu z kółkiem ręcznym.

Pasuje do:

Chropowatościomierz 499021 wielk. ST2; 499022 wielk. ST2, nr 498835 wielk. PS10, nr 499001 wielk. M300, nr 499002 wielk. M310; 499003 wielk. M310, nr 499041 wielk. M400.