Chropowatościomierz bez drukarki M310

Nr art.: 499002 M310
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 844,17 PLN /szt.
  • 473,13 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; złącze Bluetooth

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. zakres pomiarowy 350 µm
maks. zakres pomiarowy 0,014 cal
przełączalny odczyt mm / cale
złącze Złącze USB; złącze Bluetooth
odcinek pomiarowy przy sprawdzaniu wzdłużnym 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
odcinki pomiarowe wg normy 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automat./ N × Lc wolny wybór
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
prędkość pomiaru 0,5 / 1,0 mm/s
Końcówki pomiarowe 2 µm
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
długość modułu oceny 160 mm
szerokość modułu oceny 50 mm
wysokość modułu oceny 77 mm
masa modułu oceny 0,5 kg
Rodzaj produktu Chropowatościomierz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 499002 M310
EAN / GTIN 4059192064549
Numer producenta 6910260

Opis

Wykonanie:

Aplanatyczny układ soczewek. Ze zintegrowanym wzorcem kalibracyjnym (wyjmowanym). Duży, podświetlany wyświetlacz dotykowy 4,3 cala TFT. Wskaźniki obracane. Przyrząd do posuwu zintegrowany i do osobnego użycia. Belka LED do wyświetlania statusu (zielony − wskazania statusu akumulatora, czerwony − komunikaty o błędach, niebieski − pomiar, transmisja danych), zintegrowana regulacja wysokości, zapis danych w formatach TXT, X3P, CSV i w plikach PDF. Zapis danych w formatach TXT, X3P, CSV i w plikach PDF. Filtr Gausa zgodnie z ISO 16610 − 21 (zastępuje DIN EN ISO 11562), Filtry specjalne zgodnie z DIN EN ISO 13565 − 1, Filtr IS zgodnie z DIN EN ISO 3274 (wyłączalny). Nadzór tolerancji.

Zaleta:

  • Włącz i mierz od razu – intuicyjnie i bez szkolenia.
  • Port MarConnect Duplex do uruchamiania pomiaru z zewnątrz.
  • Port USB A (np. do adaptera Bluetooth i skanera).
  • Port USB B (np. użytkowanie w charakterze urządzenia pamięci masowej, podłączenie zasilacza sieciowego).
  • Dokumentacja za pomocą opcjonalnej drukarki termicznej do drukowania profili i wyników przez Bluetooth lub połączenie przewodowe.
  • Przesyłanie wyników pomiarów przez połączenie przewodowe lub alternatywnie przez Bluetooth.
  • Oprogramowanie MarWin Roughness Viewer do prostych analiz, np. tworzenia protokołów w oparciu o maksymalnie 100 plików profilowych (do bezpłatnego pobrania).
  • Zapisywanie programów pomiarowych (Quick & Easy).
  • Zeskanowanie kodu QR/kodu kreskowego uruchamia przypisane programy pomiarowe oraz wczytywanie informacji o obrabianym przedmiocie (skaner nie wchodzi w zakres dostawy).
  • Zeskanowanie kodu QR/kodu kreskowego uruchamia przypisane programy pomiarowe oraz wczytywanie informacji o obrabianym przedmiocie.
  • Automatyczny wybór cut-off.
  • Przycisk Start jest jednocześnie przyciskiem Home oferującym bezpośredni dostęp do widoku początkowego.
  • Szybki dostęp do ulubionych funkcji za pomocą zakładki Ulubione.
  • Zdalne sterowanie (SPC) MarSurf M 310 za pomocą zewnętrznego oprogramowania.
  • Zgodność z IATF 16949 – niezawodna identyfikowalność za pomocą MarConnect.

W dostawie:

Z zespołem posuwu, pryzmą ręczną, czujnikiem standardowym nr 499004 wielk. 6−350, wraz ze zintegrowanym wzorcem chropowatości nr 499575. Świadectwo kalibracji fabrycznej, zintegrowany mechanizm regulacji wysokości, osłona trzpienia, ładowarka/zasilacz, instrukcja obsługi, torba z pasem na ramię, kabel mini USB, przedłużacz zespołu posuwu, walizka nr 499016.

Wyp. dodatkowe:

Trzpień pomiarowy wymienny lub specjalny nr 499004, przedłużka trzpienia pomiarowego nr 499008, osłona trzpienia nr 499038, statyw pomiarowy nr 499011; 498857, kabel transmisji danych do interfejsu Duplex MarConnect nr 498941 rozm. USB2, skaner.

Część zamienna:

Akumulator nr 499548 rozm. AKKU.

Wskazówka:

Na zamówienie dostępny jest zestaw do pomiarów poprzecznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne