Sonda endoskopowa, kątowa, giętka 1000 mm

Nr art.: 492942 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • stopień ochrony IP: IP 67

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozdzielczość kamery 640×480 px
stopień ochrony IP IP 67
⌀ sondy 6 mm
długość sondy 1 000 mm
Rodzaj produktu Sonda

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 492942 1000
EAN / GTIN 4045197565433

Opis

Wykonanie:

Solidna, wodoszczelna głowica sondy (IP67) ze stali stopowej, ze ściemnianymi, białymi diodami LED. Kąt patrzenia 0°.
bardzo wysoka jakość obrazu dzięki 16,7 mln kolorów.
Tryb podświetlania: Przyciski do włączania i wyłączania rozjaśniania obrazu. Do zastosowania w dużych przestrzeniach wewnętrznych i / albo w bardzo ciemnym otoczeniu.
Tryb bocznych diod LED: przy zastosowaniu nakręcanego lusterka sondy eliminuje się zakłócające obraz refleksy przez włączenie bocznych diod LED.
Obrót obrazu: o 90° w kierunku ruchu wskazówek zegara za pomocą przycisków.
Kątowa głowica sondy: sonda z uchwytem i dźwigienką nastawczą do przechylania głowicy kamery w dwóch kierunkach (maks. 2× 155°). W połączeniu z lusterkiem sondy, wchodzącym w zakres dostawy, można dokonywać przeglądu pustych przestrzeni również w kierunku wstecznym do kierunku ruchu sondy. Funkcja blokowania wybranego położenia kątowego umożliwia niemęcząca pracę. Wierzchołek sondy z wężem ochronnym w oplocie metalowym.
kąt otwarcia obrazu 87,1°.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do przeglądu trudno dostępnych przestrzeni, np. w pojazdach samochodowych: silnik, skrzynia biegów, zbiornik paliwa, karoseria, deska rozdzielcza, rzeczoznawcy. Przemysł lotniczy: zespoły napędowe, turbiny, systemu przewodów. Budownictwo: ocena substancji budowlanej, szkód spowodowanych wodą, porażenia przez szkodniki. Rurociągi: spoiny, wykrywanie ciał obcych, nieszczelności. Układy hydrauliczne: siłowniki, nieszczelności. Ogrzewanie, instalacje sanitarne, klimatyzacja: piece, kominy, bojlery, klimatyzatory, instalacje kanalizacyjne. Zwalczanie szkodników: ule, gniazda os, gniazda ptaków, korytarze insektów. Policja, urzędy celne: kontrola pojazdów i towarów.

Pasuje do:

Wszystkie wersje endoskopów nr 492923; 492924; 492925; 492928.

W dostawie:

nakręcane lusterko sondy 70°.

Wyp. dodatkowe:

Adapter nr 492896 do zastosowania sond z endoskopem do zdjęć / nagrań wideo nr 492890, wielk. 2000.

Wskazówka:

Inne typy sond (do 30 m) z inną ⌀ głowicy sondy i innymi kierunkami obserwacji dostarczane na zamówienie.
Sondy do inspekcji przewodów rurowych:
  • ⌀ główki: 28 mm
  • Długość sondy: 22 m
  • Kąt otwarcia obrazu: 150°
  • 8 jasnych diod LED.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria