Siłomierze puszkowe, do uchwytów trójszczękowych 0-75 kN

Nr art.: 479115 0-75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 0 kN - 75 kN
wartość działki skali 2 kN
granica błędu ±1,6 od wartości końcowej zakresu pomiarowego (±2,5 ze wskazówką holowaną) %
Technika pomiarowa analogowy
wysokość przetwornika siły 57 mm
⌀ przetwornika siły 90 mm
temperatura otoczenia -10 °C - 50 °C
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Siłomierze puszkowe,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 479115 0-75
EAN / GTIN 2050001858832

Opis

Wykonanie:

Hydrauliczny przetwornik siły z bezpośrednio wbudowanym manometrem do statycznego i quasistatycznego pomiaru siły.Obudowa i tłok ze stali stopowej, ciśnieniomierz z mosiądzu, ze wskazówką holowaną. Zabezpieczenie przed przenikaniem ciał obcych i wody natryskiwanej (IP43).

Zaleta:

Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem udziela się gwarancji szczelności na 5 lat.

Zastosowanie:

W przemyśle budowy obrabiarek i maszynowym.
nadają się zwłaszcza do użycia w uchwytach trójszczękowych.

W dostawie:

Wskaźnik, protokół kalibracji i walizka.
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
    zakres pomiarowy (kN) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka