Caja dinamom. para fuerza de sujeción para platos de tres mordazas, Capacidad de medición: 0-75kN

Número de artículo: 479115 0-75
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (kN) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP: IP43
Embalaje Caja
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Altura de transductor 57 mm
Diámetro transductor 90 mm
Indicación analógico/a
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Unidad de la escala kN
Valor de medición mín. 0 kN
Valor de medición máx. 75 kN
Valor de división de la escala 2 kN
Margen de error ±1,6 vom Messbereichsendwert (±2,5 mit Schleppzeiger) %
Material carcasa acero fino
Tipo de producto Caja dinamométrica
Temperatura de funcionamiento mín. -10 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 50 °C
Fuerza de prueba máx. 75.000 N

Identificación y clasificación

Número de artículo 479115 0-75
EAN / GTIN 2050001858832
Número del fabricante 14361897
Fabricante/responsable WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de

Descripción

Ejecución:

Transductor de fuerza hidráulico con manómetro directamente incorporado para la medición de la presión estática y cuasiestática.
Carcasa y émbolo en acero inoxidable, manómetro para trabajo en caliente con indicador de seguimiento. Protección contra la penetración de cuerpos extraños y el agua de pulverización (IP43).

Ventaja:

Si se usa según lo prescrito está cubierto por una garantía de estanqueidad de 5 años.

Aplicación:

En la fabricación de máquinas-herramientas.
Especialmente apropiado para el uso en platos de tres mordazas.

Volumen de suministro:

Incluye unidad indicadora, certificado de calibración y maletín de transporte.