Poziomnice do czopów wałów korbowych 90X40 mm

Nr art.: 469400 90X40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,12 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 336,83 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 877
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 877
czułość libelki wzdłużnej 0,1 mm/m
czułość libelki poprzecznej 0,8 mm/m
długość podstawy 90 mm
szerokość podstawy 40 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Poziomnice

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 469400 90X40
EAN / GTIN 4045197207258

Opis

Wykonanie:

Solidny korpus z wysokogatunkowego żeliwa specjalnego, pokryty lakierem młotkowym.
Wzdłużny i poprzeczny rowek pryzmowy w szlifowanej podstawie.
Szklane libelki podłużne i poprzeczne.

Zastosowanie:

Głównie do poziomowania wałów korbowych i czopów w silnikach spalinowych.