Suwmiarka cyfrowa z dużym wyświetlaczem 300 mm

Nr art.: 412717 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,85 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 111,43 PLN /szt.
  • 94,49 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
  • norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cal
  • zapisywanie wartości pomiaru: system MAHR Reference-Lock
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 300 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cal
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,04 mm
długość szczęk 64 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
zapisywanie wartości pomiaru system MAHR Reference-Lock
czas pracy ok. 3 lat
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 412717 300
EAN / GTIN 4059192058340
Numer producenta 4103207

Opis

Wykonanie:

Łatwo czytelne, kontrastowe wskazania LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Nowoczesny, energooszczędny układ pomiarowy, czas pracy ok. 3 lata. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Prowadnice docierane, powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane.
bez głębokościomierza.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne