Pie de rey digital con pantalla grande, Capacidad de medición: 300mm

Número de artículo: 412717 300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 28,20 € /piezas
  • 23,87 € /piezas
a petición
En stock
20 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Contenido pieza única
Capacidad de medición máx. 300 mm
Lectura 0,01 mm
Longitud del pico L 64 mm
Desviación de medición E MPE 0,04 mm
Clase de protección IP: no especificado
Lectura conmutable sí
Norma ISO 13385
Material acero fino (INOX)
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Duración de funcionamiento 3 h
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Recargable no
Serie MarCal
Denominación del fabricante MarCal 16 ER
Embalaje Maleta de plástico
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Templado sí
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Lectura 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente no
Rodillo de accionamiento no
Sujeción Tornillo de sujeción
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Desconexión automática sí
Altura de las cifras pantalla LCD 11 mm
Duración de funcionamiento 3 h
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 412717 300
EAN / GTIN 4059192058340
Número del fabricante 4103207
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11 mm. Sistema de medición moderno, energéticamente eficiente, duración aprox. 3 años. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Vías de guiado lapeadas, superficies de medición lapeadas con precisión.
Sin varilla de profundidad.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.