Płytki skrawające PENTACUT 24N-J/34N-J 3/34 mm

Nr art.: 273937 3/34
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów J
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 180 m/min
wielkość płytki ⌀ d 34 mm
Szerokość skrawania W 3 mm
promień naroża R 0,2 mm
Gatunek IC908
Tolerancja szerokości skrawania W 0,02 mm
głębokość podcięcia tmaks. 10 mm
tolerancja promienia naroża R 0,02 mm
posuw f 0,04 mm/obr. - 0,16 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 5
Profil płytki skrawającej wersja neutralna
Seria PENTACUT
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
oznaczenie producenta PENTA 34N300J020 IC908
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273937 3/34
EAN / GTIN 7291075421798
Numer producenta 6004700

Opis

Wykonanie:

Dodatni łamacz wiórów. Płynne nacinanie. Niskie i średnie wartości posuwu.

Zastosowanie:

Pierwszy wybór do wcinania precyzyjnego. Możliwe obcinanie. Również do cięcia przerywanego.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 273924273925.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
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
    Szerokość wcinania w / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka