{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | MINCUT | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
wielk. płytki | 8 mm | |
rodzaj zastosowania | prawy | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Przesunięcie osi L3 | 7,4 mm | |
Szerokość funkcjonalna f1 | 1,4 mm | |
długość całkowita L | 102,5 mm | |
⌀ chłodzenia d5 | 5 mm | |
Szerokość promieniowa f2 | 5,5 mm | |
Długość główki l2 | 12,5 mm | |
promień R | 3,8 mm | |
oznaczenie producenta | MIFHR 12C-8 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 270420 12/8 | |
EAN / GTIN | 7291075262391 | |
Numer producenta | 2801523 |