TPKT 1003PDR ST1400

Nr art.: 226506 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELI3MILL
promień naroża 0,8 mm
Gatunek IC845
Materiał ostrza HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TPKT 1003PDR
posuw fz 0,13 mm
liczba wymian/ostrzy 3
geometria PDR
oznaczenie producenta HM390 TPKT 1003PDR IC845
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 226506 ST1400
EAN / GTIN 7291075313857
Numer producenta 5668393

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
150
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Trygonalna płytka skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
Wartości orientacyjne dla ae = 0,3...1 × D / ap maks. = 8,0 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HELI3MILL" Zobacz wszystkie