Wysokowydajne głowice frezarskie LOGIQ4FEED 16/2

Nr art.: 221101 16/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria LOGIQ4FEED
⌀ ostrzy DC 16 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
⌀ D3 8,6 mm
Długość wysięgu L1 50 mm
długość całkowita Lges 110 mm
⌀ chwytu Ds h6 20 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 24,6 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 31 mm
Frez obiegowy ap 0,8 mm
Kąt rampingu αmaks. 4,3 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 11,97 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XNMU040310..
Kąt ustawienia κ 17 stopni
oznaczenie producenta FFX4 ED16-2-050-W20-04
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221101 16/2
EAN / GTIN 7291075392746
Numer producenta 3336672

Opis

Wykonanie:

Innowacyjny system frezowania z dużym posuwem do wydajnej obróbki zgrubnej – szczególnie do obróbki głębokich otworów, np. w produkcji narzędzi i form, a także w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Skręcona płytka skrawająca ma dodatkowe ostrze, które gwarantuje wyższą wydajność skrawania podczas zagłębiania ukośnego.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Odpowiednie produkty

Części zamienne