Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, do obrabiarek synchronizowanych, z rowkami smarnymi HSS-E-PM chłodz. wewn. / kształt C M4

Nr art.: 139230 M4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: Norma zakładowa
  • Norma na gwinty: DIN 13

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M4
powłoka TiN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma Norma zakładowa
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2xD przy otworze nieprzelotowym; do 2,5×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,7 mm
długość całkowita L 70 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Chwyt kwadratowy □ 4,9 mm
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint 3,7 mm
⌀ gwintu 4 mm
tolerancje chwytu h6
liczba rowków wiórowych 5
pierścień barwny zielone
Liczba ostrzy Z 5
głębokość gwintu 12 mm
Rodzaj produktu maszynowe bezwiórowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 139230 M4
EAN / GTIN 4045197585769

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
48
aluminium (dające krótki wiór)
N
48
Al > 10% Si:
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
42
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
37
Stal < 1400 N/mm²
P
27
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
40
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria wieloboczna i chwyt wg DIN 1835-B do zastosowania w obrabiarkach zesynchronizowanym napędem wrzecion.
Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głęb. gwintach.
Nowatorski kształt wieloboczny umożliwia różnorakie zastosowanie. Wielofunkcyjna struktura warstwowa zapewnia maksimum trwałości, również w przypadku materiałów o wysokiej wytrzymałości i sztywnym zamocowaniu.
wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa przez boczne rowki zapewnia maksymalną trwałość.
wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa przez boczne rowki zapewnia maksymalną trwałość.

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanychuchwyt szybkowymienny do gwintowaniaGARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA),zapewnia wysoką niezawodność procesu obróbki.
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
    M Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka