Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSS-E-PM kształt E 6HX M12

Nr art.: 136152 M12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: DIN 13

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M12
powłoka AlTiX
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 376
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju E
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,75 mm
długość całkowita L 110 mm
⌀ chwytu Ds 9 mm
Chwyt kwadratowy □ 7 mm
⌀ otworu rdzenia 10,2 mm
⌀ gwintu 12 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny zielone
Seria Master Tap
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 30 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 136152 M12
EAN / GTIN 4045197900265

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
22
aluminium (dające krótki wiór)
N
25
Al > 10% Si:
N
15
Stal < 500 N/mm²
P
22
Stal < 750 N/mm²
P
22
Stal < 900 N/mm²
P
18
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal < 1400 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
7
Stal INOX > 900 N/mm²
M
6
żeliwo szare (sferoidalne)
K
15
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.
  • materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości
  • zmniejszone wartości tarcia dzięki owej powłoce wysokowydajnej
  • specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.

kształt E (1,5-2 zwoje nakroju).

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie
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
    M Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka