Wiertła skrętne VHM 4,5 mm

Nr art.: 122251 4,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 4,5 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 338
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 118 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 40,3 mm
Kąt linii śrubowej 30 stopni
chwyt Kolek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne nie
Długość rowków wiórowych Lc 47 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 4,5 mm
tolerancje chwytu h7
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,08 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122251 4,5
EAN / GTIN 4045197749246

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
260
aluminium (dające krótki wiór)
N
180
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
CuZn
N
180
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zbliżone do DIN 338
Z taką samą ⌀ nominalną i chwytu.
Powłoka TiAIN zwiększająca wydajność.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Mocowanie w uchwycie wiertarskim nr 341050 ze szczękami z powłoką diamentową.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka