Wiertła kręte z HSS/E 8,6 mm

Nr art.: 114500 8,6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    149,59  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    124,66  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 338
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130
  • Kąt linii śrubowej: 35

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 8,6 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 338
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
Kąt linii śrubowej 35 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 68,1 mm
Długość rowków wiórowych Lc 81 mm
długość całkowita L 125 mm
⌀ chwytu Ds 8,6 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/obr.
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114500 8,6
EAN / GTIN 4045197020314

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
37
Stal < 900 N/mm²
P
31
Stal INOX < 900 N/mm²
M
15
Stal INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

wzmocniony rdzeń wiertła.
Wierzchołek o kształcie C.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka