Foret hélicoïdal HSS-E 8,6 mm

Réf.: 114500 8,6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  33.55 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  27.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
  • Angle d'hélice: 35
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 8,6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E
Norme DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 35 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 68,1 mm
Longueur des goujures Lc 81 mm
Longueur totale L 125 mm
⌀ queue Ds 8,6 mm
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/tr
Bague de couleur Bleu
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114500 8,6
EAN / GTIN 4045197020314

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Conicité de l’âme renforcée. Amincissement spécial.
Avec amincissement type C.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier