Wiertła kręte z końcówką stopniową HSS N 3 mm

Nr art.: 114004 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    16,04  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    13,35  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 3 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 338
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 28,5 mm
Długość rowków wiórowych Lc 33 mm
długość całkowita L 61 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,06 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114004 3
EAN / GTIN 4062406877316

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal < 900 N/mm²
P
22
Stal < 1100 N/mm²
P
10
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
50
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Łysinki azotowane. Stabilne, solidne ze wzmocnionym rdzeniem. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy. Precyzyjne zaszlifowanie ostrza. Chwyt dodatkowo z trzema powierzchniami mocującymi do zastosowania w uchwycie 3-szczękowym.
  • Idealne rozwiązanie do wykonywania dokładnych otworów w blachach, rurach i profilach.
  • Bezpieczne nawiercanie bez centrowania lub napunktowania – również na powierzchniach wypukłych – dzięki innowacyjnemu zaszlifowaniu ostrza.
  • Możliwość łatwego nawiercania ukośnego po wniknięciu pierwszego stopnia wierzchołka wiertła w materiał.
  • Wiercenie wymaga wyraźnie mniejszego nakładu siły niż w przypadku typowych wierteł DIN338-HSS – do średnicy 13 mm bezpośrednio w wiertarko-wkrętarce akumulatorowej.
  • Stabilne i niezawodne połączenie kształtowe w uchwytach 3-szczękowych.
  • Uniwersalne zastosowanie w szerokim spektrum materiałów włącznie z tworzywami sztucznymi, drewnem i akrylem bez wyrywania lub rozdzielania.
  • Brak drgania lub zacierania wiertła – również w cienkościennym materiale.
  • Wychodzenie z otworu bez pozostawiania zadziorów.
  • Idealne rozwiązanie do wytaczania trzpieni i nitów.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Wiertła z chwytem walcowym, bez powierzchni mocującej.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka