Wiertła kręte HSS-E z 3 powierzchniami mocującymi 1 mm

Nr art.: 114001 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    18,86  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    15,69  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E
  • typ: N
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 1 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 338
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 10,5 mm
Długość rowków wiórowych Lc 12 mm
długość całkowita L 34 mm
⌀ chwytu Ds 1 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,03 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114001 1
EAN / GTIN 4045197764874

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
40
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne, solidne ze wzmocnionym rdzeniem. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy. Precyzyjne zaszlifowanie ostrza.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Wiertła z chwytem walcowym, bez powierzchni mocujących
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka